RK5354J0 ザ・ポップ マイコン式炊飯器 4合 T-fal(ティファール) 05801892

本体

ザ・ポップ マイコン式炊飯器 4合RK5354J0

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色ミントブルー
内容量1台注文コード05801892品番RK5354J0
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

・炊飯工程に適した温度や時間にスマートコントロール。お米の種類に合わせて最適な炊き具合を実現します。保温は最長12時間。
・狭いスペースにも最適なコンパクトサイズ。最大4合まで炊飯可能。
・白米・玄米・雑穀米など多様なお米の種類の炊飯はもちろん、スープや煮物などほったらかし調理も可能。
・シンプルな操作パネルで、設定も少なく直感的な操作が可能

色
ミントブルー
付属品
炊飯用カップ、しゃもじ、スプーン、蒸しかご
厚さ(mm)
内釜:1.5
質量(kg)
約2.1
消費電力(W)
350
コード長さ(m)
約1
機能
8モード(白米、早炊き、玄米、雑穀米、炊き込み、お粥、煮込み、保温)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.8×22.6×20.2
炊飯容量
4合/0.72L(白米)
保温時間(h)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする