- 色
- ブラック
- 定格電圧
- DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)
- 本体質量(g)
- 約93(電池、ベルトクリップ含まず)
- 周波数(kHz)
- 【送受信】(12.5kHz ステップ)01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz、中継装置使用時:01ch~27ch:送信 440.0250MHz~440.3625MHz、受信 421.5750MHz~421.9125MHz
- 対応
- Bluetooth
- 通信方式
- 単信および半複信方式
- 送信出力
- 10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- -10~+50
- 電波型式
- F3E/F2D
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)
- 低周波出力
- 内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)