曜日別特売
SRS12 PKG(PSZ-R)BLACK 特定小電力トランシーバー 音漏れ防止イヤホン付属 YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05803398

SRS12 PKG(PSZ-R)BLACK 特定小電力トランシーバー 音漏れ防止イヤホン付属 YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05803398
SRS12 PKG(PSZ-R)BLACK 特定小電力トランシーバー 音漏れ防止イヤホン付属 YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05803398
SRS12 PKG(PSZ-R)BLACK 特定小電力トランシーバー 音漏れ防止イヤホン付属 YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05803398
SRS12 PKG(PSZ-R)BLACK 特定小電力トランシーバー 音漏れ防止イヤホン付属 YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05803398
SRS12 PKG(PSZ-R)BLACK 特定小電力トランシーバー 音漏れ防止イヤホン付属 YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05803398
SRS12 PKG(PSZ-R)BLACK 特定小電力トランシーバー 音漏れ防止イヤホン付属 YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05803398
SRS12 PKG(PSZ-R)BLACK 特定小電力トランシーバー 音漏れ防止イヤホン付属 YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05803398
SRS12 PKG(PSZ-R)BLACK 特定小電力トランシーバー 音漏れ防止イヤホン付属 YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05803398
SRS12 PKG(PSZ-R)BLACK 特定小電力トランシーバー 音漏れ防止イヤホン付属 YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05803398
SRS12 PKG(PSZ-R)BLACK 特定小電力トランシーバー 音漏れ防止イヤホン付属 YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05803398

特定小電力トランシーバー 音漏れ防止イヤホン付属

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は付属品が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
付属品
PSZ100-R 耳掛け付きオープンイヤーイヤホン
注文コード
05803398
品番
SRS12 PKG(PSZ-R)BLACK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

簡単操作で、そのまますぐに使えます
襟元に装着しても負担のないマイクロサイズ
見やすいチャンネル表示LCD
送受信表示は視認性に優れたLEDを採用
使いやすい大型アクセスキー(送信ボタン)
自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト
接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能
通話の開始、終了時にビープ音で確認
回転式クリップで胸元や襟元にすっきり装着
音声ガイド利用に便利な受信専用モード

付属品
PSZ100-R 耳掛け付きオープンイヤーイヤホン
色
ブラック
本体質量(g)
約50
時間
電池持続:約17時間
防塵防水性能
IP68
送信出力
10mW 以下/1mW以下
送信周波数(MHz)
交互通話:422帯(20ch)、中継通話:421/440帯(27ch)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10~+50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約40×55×20、アンテナおよび突起物を含まず
低周波出力
50mW以上(@32Ω、ボリューム最大値)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする