- 付属品
- PSZ100-L 耳掛け付きオープンイヤーイヤホン
- 色
- ブラック
- 本体質量(g)
- 約50
- 時間
- 電池持続:約17時間
- 防塵防水性能
- IP68
- 送信出力
- 10mW 以下/1mW以下
- 送信周波数(MHz)
- 交互通話:422帯(20ch)、中継通話:421/440帯(27ch)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- -10~+50
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約40×55×20、アンテナおよび突起物を含まず
- 低周波出力
- 50mW以上(@32Ω、ボリューム最大値)