リラクシングワイドマットは大人1名がゆとりをもって使用できるサイズ感。幅80cmに設計することで、寝返りのしにくさを解消。また、ワイドコットとの相性も抜群。
クッション素材には弾力性に優れているウレタンを使用。さらにひし形から横方向に打ち抜き方向を変更することでエアーによるマットの張りを損なわずウレタンの気持ちいい弾力を実現。最大8cmの極厚ウレタンがあなたの体をしっかりサポート。
自動膨張。バルブを開くと自動で空気が入ります!さらに高機能バルブを搭載した事で空気の逆流を防ぎ、より効率よく空気を取り込むことが可能。
圧着式接合を採用。万が一濡れてしまっても、内部への水の侵入を防ぎます。
収納袋がエアバッグに。平均3、4回で膨らませは完了します。口を付けて空気を入れる必要がないので、衛生的にもgood。
災害時には、防災用品としてもご活用が出来るアウトドア用品です。