曜日別特売
00372671 リラクシング キャンプピロー 三和製作所 05804116

00372671 リラクシング キャンプピロー 三和製作所 05804116
00372671 リラクシング キャンプピロー 三和製作所 05804116
00372671 リラクシング キャンプピロー 三和製作所 05804116

リラクシング キャンプピロー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
色
タン
注文コード
05804116
品番
00372671
参考基準価格(税別)¥3,619販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

厚みたっぷりのウレタン。最大7cmの極厚ウレタンがあなたの頭をしっかりサポート。弾力性のある生地と相まって寝心地が更に向上いたしました。
自動膨張。バルブを開くと自動で空気が入ります!さらに高機能バルブを搭載した事で空気の逆流を防ぎ、より効率よく空気を取り込むことが可能。
丸洗い可能なシーツが付属。
大きめの収納袋付属。
応急処置用のパッチが付属。
災害時には、防災用品としてもご活用が出来るアウトドア用品です。

色
タン
セット内容
まくら本体×1枚、補修用キット×1セット、枕カバー×1、収納ケース×1
質量(g)
約430
寸法(cm)
使用時(約):縦31×横47×厚さ7、収納時(約):横37×高さ10
注意
※安全のため、お子様がご使用になられる場合は必ず保護者様の目の届く範囲でお使いくださいませ。
※まくらの上で飛び跳ねたりしないでください。
※パンクの原因となるため、空気の入れすぎにはご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする