曜日別特売
00372676 リラクシング ワイドマット 三和製作所 05804570

リラクシング ワイドマット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
05804570
品番
00372676
参考基準価格(税別)¥12,545販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

リラクシングワイドマットは大人1名がゆとりをもって使用できるサイズ感。幅80cmに設計することで、寝返りのしにくさを解消。また、ワイドコットとの相性も抜群。
クッション素材には弾力性に優れているウレタンを使用。さらにひし形から横方向に打ち抜き方向を変更することでエアーによるマットの張りを損なわずウレタンの気持ちいい弾力を実現。最大8cmの極厚ウレタンがあなたの体をしっかりサポート。
自動膨張。バルブを開くと自動で空気が入ります!さらに高機能バルブを搭載した事で空気の逆流を防ぎ、より効率よく空気を取り込むことが可能。
圧着式接合を採用。万が一濡れてしまっても、内部への水の侵入を防ぎます。
収納袋がエアバッグに。平均3、4回で膨らませは完了します。口を付けて空気を入れる必要がないので、衛生的にもgood。
災害時には、防災用品としてもご活用が出来るアウトドア用品です。

色
ブラック
セット内容
マット本体、エアバック(収納ケース)、取扱説明書
材質
生地:ポリエステル、中材:ウレタン
質量(kg)
約3.1
寸法(cm)
展開時:約210×80×8、収納時:約82×20×20
注意
※初回ご使用時や、長期保管後の仕様は膨らみづらい時があります。その場合は、付属のエアバックを使用して、空気をしっかり入れた状態でバルブを閉め、しばらく放置してください。圧縮していた内部のウレタンが再度広がり、次回以降の吸気性能が向上します。
※マットは約80%程度まで自動で吸気します。
※破損の原因となるため、空気の入れすぎにはご注意ください。
※こちらの商品はアウトドア・防災用品としての使用を想定しており、商品の劣化を早めることとなりますため、常設利用は推奨しておりません。
※寒冷地でのご使用には服装などに十分注意した上でご使用ください。
※かび・匂いの原因となりますので濡れた場合はお早めに乾燥させてください。
※マットの上で飛び跳ねたりしないでください。
※パンクの原因となるため、空気の入れすぎにはご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする