曜日別特売
00372694 エアベッド ダブル 三和製作所 05804710

00372694 エアベッド ダブル 三和製作所 05804710
00372694 エアベッド ダブル 三和製作所 05804710

エアベッド ダブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
05804710
品番
00372694
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ボタンひとつで膨張・収縮。電動ポンプを内蔵しており、約4分半で自動膨張。収納時もボタンを押すだけで素早く空気を排出できるため、女性や初心者でも簡単に設営・撤収が可能。
厚み約40cmの安定構造により、ベッドとしてはもちろん、日中はキャンプ用ベンチとしても使用可能。
ソロキャンプ、災害時には防災用エアマットなど幅広いシーンで活躍します。
?さ40cmを確保することで、床付近を漂う埃やウイルスを物理的に回避します。
特に呼吸器系が弱い?や?齢者の健康リスクを低減し、震災関連死の予防に寄与します。
電動エアポンプを使用する事で、ベッドの設営時間を大幅に短縮する事が出来る為、災害時、避難所運営での設営の??不?を解消出来ます。

色
ブラック
セット内容
ベッド本体、エアポンプ、エアポンプ用充電ケーブル(USB Type-C)、エアポンプ用先端ノズル、補修パッチ2枚、収納袋、取扱説明書
材質
内部:0.38mmPVC、外側:1000Dオックスフォード生地
質量(kg)
約8.78
寸法(cm)
使用時:195×145×40、収納時:53×65×28
注意
※設置は平坦で尖った物のない場所を選んでください。
※釘・石・ガラス片など鋭利な物との接触を避けてください。
※空気注入口は必ず指定のバルブに接続してください。
※規定以上に空気を入れたり、急激に体重をかけないでください。
※飛び乗ったり強く踏みつけたりしないでください。
※ペットを乗せないでください(爪や歯で破損する恐れがあります)。
※本製品は防水ではありません。水中での使用はできません。
※火気や喫煙中の使用は避けてください。灰や火の粉で生地が傷む恐れがあります。
※付属ポンプは連続使用を避け、適度に休ませてください。
※使用中に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
※高温・多湿の環境を避け、子供の手の届かない場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする