067571 消防標識 日本緑十字社 05805629

消防標識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
表示内容消火栓/FIRE HYDRANT
トラスコ品番734-1228
内容量1枚注文コード05805629品番067571
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

各種消防設備の設置場所や消防活動に伴う水利施設の場所を明示するためのスチール製標識です。

用途
当該情報の明示に。
トラスコ品番
734-1228
タイプ
支柱取付用
縦(mm)
575
横(mm)
575
表示内容
消火栓/FIRE HYDRANT
仕様
山型
材質
スチール
厚さ(mm)
0.8
取付
ボルト止め(ボルト別売)
穴径(mm)
10Φ×2ヵ所

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする