日本緑十字社
消防標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
表示内容
消防水利
消火栓/FIRE HYDRANT
消防水利
防火水そう/FIRE CISTERN
トラスコ品番
734-2793
734-1228
734-2758
734-2761
734-2769
734-2793
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05805891
品番
067600
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
各種消防設備の設置場所や消防活動に伴う水利施設の場所を明示するためのスチール製標識です。
用途
当該情報の明示に。
トラスコ品番
734-2793
タイプ
支柱取付用
縦(mm)
600
横(mm)
600
表示内容
消防水利
仕様
山型
材質
スチール
厚さ(mm)
0.8
取付
ボルト止め(ボルト別売)
穴径(mm)
10Φ×2ヵ所