レジンクロスベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 05811531 品番 DAXB 30×533
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

炭素鋼・アルミニウム・銅合金・真鍮・その他の非鉄金属・ガラス等のあらゆるものの研削・研磨にご利用ください。
目つぶれ、目づまりを最小限におさえる高品質の材料を使用、研削・研磨の能力を最大限に発揮します。

粒度80 ベルト幅(mm)30 ベルト長さ(mm)533 寸法(mm)30×533 砥材A(アルミナ) 用途スチールシートなど、金属製品の研磨に。 適合材炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、その他非鉄金属、ガラス等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする