- 色
- ブラック
- 本体質量(g)
- 約150(SBR-53LI、固定式アンテナを含む)
- 時間
- 電池持続:約13時間(送信出力2W、送信5:受信5:待受90の割合による運用時、ノーマルモード、バッテリーセーブ機能オン、Bluetooth機能オフ)
- 防塵防水性能
- IP67
- 送信出力
- 2W/1W/0.5W (※上空用チャンネルでは最大1Wになります)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 送受信周波数(MHz)
- デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約48×89×25(突起物含まず)
- 低周波出力
- 1200mW以上