SRD595-BT PKG(YELLOW) 登録局デジタル簡易無線(2W) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05814896

SRD595-BT PKG(YELLOW) 登録局デジタル簡易無線(2W) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05814896
SRD595-BT PKG(YELLOW) 登録局デジタル簡易無線(2W) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05814896
SRD595-BT PKG(YELLOW) 登録局デジタル簡易無線(2W) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05814896

登録局デジタル簡易無線(2W)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
イエロー
注文コード
05814896
品番
SRD595-BT PKG(YELLOW)
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

簡単操作で、そのまますぐに使えます
ハードな現場に応えるMIL-STD-810H
2準拠の堅牢構造
ンパクト、軽量ボディ、小型アンテナ採用
2W 送信出力 広い通信範囲を確保
クラス最大 1200mW 大音量
使いやすい大型アクセスキー(送信ボタン)
自動で混信を回避するヤエス コネクト
接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能
通話の開始、終了時にビープ音で確認
1回の充電で約13時間の運用が可能
4
上空用チャンネル 15chを実装

色
イエロー
本体質量(g)
約150(SBR-53LI、固定式アンテナを含む)
時間
電池持続:約13時間(送信出力2W、送信5:受信5:待受90の割合による運用時、ノーマルモード、バッテリーセーブ機能オン、Bluetooth機能オフ)
防塵防水性能
IP67
送信出力
2W/1W/0.5W (※上空用チャンネルでは最大1Wになります)
RoHS指令(10物質対応)
対応
送受信周波数(MHz)
デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)
Bluetooth
ワイヤレス運用(SRD595-BT)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約48×89×25(突起物含まず)
低周波出力
1200mW以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする