SRD611 PKG 登録局デジタル簡易無線(5W) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05814930

SRD611 PKG 登録局デジタル簡易無線(5W) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05814930
SRD611 PKG 登録局デジタル簡易無線(5W) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05814930
SRD611 PKG 登録局デジタル簡易無線(5W) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05814930
SRD611 PKG 登録局デジタル簡易無線(5W) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05814930
SRD611 PKG 登録局デジタル簡易無線(5W) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05814930

登録局デジタル簡易無線(5W)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はBluetoothが3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
Bluetooth
ワイヤレス運用(SRD611-BT)
注文コード
05814930
品番
SRD611 PKG
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

簡単操作で、そのまますぐに使えます
ハードな現場に応えるMIL-STD-810H準拠の堅牢構造
騒音や風切り音を効果的に除去
音声を浮かび上がらせるAIノイズキャンセリング
ハイパワー 送信出力 5Wで広い通信範囲
高音質・大音量スピーカー 1400mW
使いやすい大型アクセスキー(送信ボタン)
自動で混信を回避するヤエス コネクト
接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能
通話の開始、終了時にビープ音で確認
飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)

色
ブラック
本体質量(g)
約237(SBR-55LI、SRA-31Fを含む)
時間
電池持続(ノーマルモード):約19時間※バッテリーセーブ機能ON
防塵防水性能
IP68
送信出力
5W/2.5W/1W
RoHS指令(10物質対応)
対応
送受信周波数(MHz)
デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)(モニターのみ対応)
Bluetooth
ワイヤレス運用(SRD611-BT)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約51.5×95×34(SBR-55LI装着時/突起物含まず)
低周波出力
1400mW以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする