曜日別特売
BUS-4P8S バスバー マリンテック 05816016

バスバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はボルト寸法・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
ボルト寸法
M8×4本(R端子)
注文コード
05816016
品番
BUS-4P8S
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

大電流分配用ターミナル!
BOX型ターミナルで4本のビスで蓋を固定する安全設計
左右・上下の6か所に取り外し可能なメクラ蓋あり!配線の繋ぎ込みも簡単!
●大容量型
●直流用/アース端子接続台
●圧着ターミナル接続式
●本体はガラス繊維強化プラスチック製
●背面は滑り止めラバー付き
【付属品】取り付け用タッピングネジ
■品番
BUS-4P8(赤)
BUS-4P8B(黒)
BUS-4P8S(赤黒セット)
BUS-4P10(赤)
BUS-4P10B(黒)
BUS-4P10S(赤黒セット)

付属品
取り付け用タッピングネジ
寸法(mm)
139×46×70
容量
最大48V、200A
色(本体)
赤黒セット
端子数
4
ボルト寸法
M8×4本(R端子)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする