イノアック
ログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・幅・長さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
厚さ(mm)
10
幅(mm)
300
長さ(mm)
650
注文コード
05817721
品番
A10365
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
幅(mm)
300
長さ(mm)
650
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
848-6234
材質
エステル系ウレタン
色
ブラウン
使用温度範囲
-30~80℃
硬度(ショア A)
92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。