曜日別特売

ログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は厚さ・幅・長さなど13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
厚さ(mm)
5
幅(mm)
300
長さ(mm)
650
注文コード
05817748
品番
A05365
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
幅(mm)
300
長さ(mm)
650
厚さ(mm)
5
トラスコ品番
848-6233
材質
エステル系ウレタン
色
ブラウン
使用温度範囲
-30~80℃
硬度(ショア A)
92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする