コンパル
アイスカッター(26cm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60本)
注文コード
05818211
品番
023152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ワイパーで取れない、しつこい氷雪も素早く簡単に取り除けます。
用途
ワイパーで取れない、しつこい氷雪も素早く簡単に取り除けます。
トラスコ品番
138-3734
材質
・本体:ポリプロピレン、・ハンドル:鋼管パイプ、・グリップ:EVA樹脂
全長(mm)
260
刃先(mm)
87