TA844ZC-1 ノンスリップ作業マット イチネンTASCO 05819708

TA844ZC-1 ノンスリップ作業マット イチネンTASCO 05819708
TA844ZC-1 ノンスリップ作業マット イチネンTASCO 05819708

ノンスリップ作業マット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05819708
品番
TA844ZC-1
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

すべり止め加工を施しました。
脚立は含まれておりません。

用途
ノンスリップタイプの作業マット脚立やさまざまな作業時の傷防止に。
家具・家電の搬入や移動に。
トラスコ品番
598-1562
材質
生地:ポリエステル、充填物:再生綿100%、すべり止め:塩化ビニル樹脂
短辺(mm)
900
長辺(mm)
1800
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする