※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
レーザー光用シールドカーテン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
長さ(m)
5
注文コード
05820469
品番
YLC-2AL 1MX5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
アルゴン、ヤグ2倍波レーザー光用遮光カーテンです。
長さ(m)
5
厚さ(mm)
約1.0
色
クリアオレンジ
可視光線透過率(%)
30
幅(m)
1
注意
※レーザー光の適応波長をご確認ください。
※レーザー出力によって対応できない場合があります。詳しくは、レーザー波長と出力をご確認の上、メーカーまでお問い合わせください。