YLC-2AL 1MX4M レーザー光用シールドカーテン 山本光学 05820627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レーザー光用シールドカーテン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は長さが3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
長さ(m)
4
注文コード
05820627
品番
YLC-2AL 1MX4M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

アルゴン、ヤグ2倍波レーザー光用遮光カーテンです。

長さ(m)
4
厚さ(mm)
約1.0
色
クリアオレンジ
可視光線透過率(%)
30
幅(m)
1
注意
※レーザー光の適応波長をご確認ください。
※レーザー出力によって対応できない場合があります。詳しくは、レーザー波長と出力をご確認の上、メーカーまでお問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする