らくらく汚物処理キット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
05821449
品番
T41121
参考基準価格(税別)¥41,370販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

汚物処理に必要なキットを1袋にまとめました。
誰でも簡単に使えるわかりやすい処理マニュアルが入っており簡単に使えます。
嘔吐物の処理は初期対応が重要です。
汚物を処理しやすい吸収処理剤入りホウキ、チリトリで回収しやすくなる処理剤が同封されています。

用途
嘔吐物などの汚物処理に。
嘔吐物以外の液状汚物の処理にも使用できます。
トラスコ品番
717-9877
セット内容
ガウン×1枚、手袋×2双(4枚)、マスク×1枚、靴カバー(左右)×1セット
幅(mm)
220
奥行(mm)
330
容量(g)
425

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする