スプリングサポートベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード05823217品番SW25-03-L
参考基準価格(税別)¥23,112販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

専用設計の背面強力バネを内蔵で動きやすいです。
正しい着用位置がわかるライン付きです。
通気性抜群のメッシュ生地で、超軽量300gです。

トラスコ品番
708-2385
サイズ
L
胸囲(cm)
40
肩幅(cm)
36
材質
本体:ストレッチメッシュ(ナイロン80%、ポリウレタン20%)、コイルスプリング:スチール
色
グレー
着丈(cm)
F58/B65.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする