C001-0013222 エコチェック 洗浄液 マークテック 05824450

エコチェック 洗浄液

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1箱(12本)
注文コード
05824450
品番
C001-0013222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
JIS Z 2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。

用途
染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤。
洗浄
トラスコ品番
705-4907
色
透明
容量(mL)
450
適合規格
JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
危険物の類別
非危険物
注意
※組合せ 浸透:EP-ST 現像:ED-ST又はED-ST・V

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする