SMC
5ポート電磁弁・ベース配管形(単体)SYシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電圧(V)
AC200
AC100
AC200
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
(4) 3位置エキゾーストセンタ
切替方式
2位置シングル
3位置エキゾーストセンタ
3位置クローズドセンタ
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05824734
品番
SY9140-2G-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
切替方式
2位置シングル
定格電圧(V)
AC200
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
リード線取出方法
グロメットリード線
ポート数
5
管接続口径
Rc 1/2
方式
ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05824734
SY9140-2G-04
29332572
SY9140-2G-04
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ
SMC
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました