SMC
5ポート電磁弁・ベース配管形(単体)SYシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC100
AC100
AC200
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
(3) 3位置クローズドセンタ
(4) 3位置エキゾーストセンタ
切替方式
3位置エキゾーストセンタ
3位置エキゾーストセンタ
3位置クローズドセンタ
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05824813
品番
SY9440-1G-04
参考基準価格(税別)
¥16,230
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
切替方式
3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)
AC100
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
リード線取出方法
グロメットリード線
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
Rc 1/2
ねじの種類
(-) Rc
方式
ノンロックプッシュ式
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード