WB334 ウェッジベース電球  24V STANLEY(スタンレー電気) 05840283

WB334 ウェッジベース電球  24V STANLEY(スタンレー電気) 05840283
WB334 ウェッジベース電球  24V STANLEY(スタンレー電気) 05840283
WB334 ウェッジベース電球  24V STANLEY(スタンレー電気) 05840283

ウェッジベース電球 24V

(28件のレビュー)
取扱い終了
定格電力(W)3
ガラス球形式T7
口金W2×4.6d
内容量1箱(10個)注文コード05840283品番WB334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
用途
コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24定格電力(W)3口金W2×4.6dガラス球形式T7適合一般
モノタロウ おすすめ交換電球24V
商品 交換用電球 24V シングル G18 交換用電球 24V シングル S25 交換用電球 24V シングル S25 アンバー ウェッジベース電球 24V シングルT10 交換用電球 24V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
ガラス球形式 G18 S25 S25 T10 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s W2.1x9.5d BAY15d
クリア クリア アンバー クリア クリア
定格電圧(V) 24 24 24 24 24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05840247
2023-04-12
用途: メーター球
建設業・工事業

LED球にしていましたが、寿命が短く直ぐダメになってしまうので安心安定のスタンレーに出戻りです。

1が参考にしています
対象商品 : 05840317
2021-09-01
用途: トラックの整備に

トラックのメーターパネル等のバルブ交換用に使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 05840317
2021-01-27
用途: 古いトラックの為
その他業種

タコメーターの球が切れて困っておりました。
この商品がなかなか見つからなくて
やっと見つかり助かりました。

対象商品 : 05840231
2019-04-25
用途: シャンデリアの球
運輸・通信業

前は台湾製を買ってつけてたけどすぐ球切れしていて日本製を探していたらスタンレーの球を見つけて買ってみたら球切れしにくいので気に入りました

対象商品 : 05840247
2019-01-25
用途: 事業用車両
運輸・通信業

修理業者使用のメーカーです。問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 05840231
2017-11-19
用途: 車のライト
有限会社中原電器商会

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

2022-04-05
用途: トラックポジションランプ
サービス業

商品は問題なかったが、ガラス製品をクッション材も使わず 大きな段ボールに入れてありました。
ポスト投函で充分な商品、少し考えて欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます
この度、ご指摘頂いた内容は、担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 05840317
2017-05-10
用途: 沖縄戦史模型の爆弾艦砲などの表現に5000個のLEDと 沖縄戦表現。
icサービス

長い間さがしていてようやくものたろうで探しました、
25年近くさがしておりました。
ありがとうさんです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする