※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
三方クロスバー(900×350)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
05854083
品番
H1436TWC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
ラックや作業台のポストの下部に取り付けて補強パーツとしてお使い下さい。
用途
書架・物品棚・移動棚
色
クローム
材質
クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
タイプ
単体
種類
補強用パーツ
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900*350*40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05854083
H1436TWC
25641037
B1436TWC
ベーシックシリーズ 3方クロスバー クローム
ERECTA(エレクター)
1本
¥
3,198
税込
¥
3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)