DLCDR 4.2 DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越) 05854204

DLCDR 4.2 DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越) 05854204
DLCDR 4.2 DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越) 05854204

DLC ドリルレギュラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)4.2注文コード05854204品番DLCDR 4.2
参考基準価格(税別)¥8,330販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。
アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。
安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。
エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。

用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。ドリル径(Φmm)4.2溝長(mm)27全長(mm)71シャンク径(Φmm)6材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする