ログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウン

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は厚さ・幅・長さなど13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
厚さ(mm)
30
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
注文コード
05858689
品番
A30300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
30
トラスコ品番
848-6235
材質
エステル系ウレタン
色
ブラウン
使用温度範囲
-30~80℃
硬度(ショア A)
92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする