フジマック
フジマックの エアーガン・スプレーノズル
フジマックの 引き金式エアーダスターガン
エアーダスター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05863557
品番
F-120 MD-100SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
回転式バルブで微妙な調整も可能です。
エアーコンプレッサーにつなげて使用、エアー量調整器の付いたエアーダスターです。
使用温度範囲(℃)
-5〜60
外形寸法(mm)
154×130
最高使用圧力(MPa)
1.0
本体質量(g)
220
接続方法
カプラー接続
使用流体
エアー
保証耐圧力(MPa)
1.5
ノズル外径(Φmm)
6.5
ノズル内径(Φmm)
2.0