凹凸のある表面、ハードな汚れや砂利を乗り越えるために特別に設計されています。最大900kgの荷物を運搬可能です。8個の頑丈なウレタンホイールで、凹凸のある表面を簡単に走行できます。バーは伸縮可能で、230mmから最大1170mmまで幅を変更可能です。サイドは完全に分離できるので、大型アイテムでも簡単に移動できます。プロ仕様のポリ樹脂と、産業用途で使用されるものと同じタイプの特殊鋼を使用し、頑丈に作られています。