W288 キーケース SEIWA(セイワ) 05867505 W288 キーケース SEIWA(セイワ) 05867505 W288 キーケース SEIWA(セイワ) 05867505 W288 キーケース SEIWA(セイワ) 05867505 W288 キーケース SEIWA(セイワ) 05867505

キーケース

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05867505 品番W288
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

キーケース

用途
キーの紛失や、車内にキーを置いたままドアをロックしてしまった時に便利!
大型キーも収納できます。
仕様ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×41×24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:665

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-31
用途:
乗用車スペアキーケース
運輸・通信業

密閉力は時間の経過が必要でわかりかねますが、磁力自体は強そうなので走行中の振動で落下するとは思えません。

2025-12-17
用途:
共用車の鍵を収納
サービス業

複数名で使用する車の鍵を管理するために購入しました。「車に行けば鍵がある」という状態になり、鍵を受け渡しする時間も不要になって便利になりました。スマートキーではない鍵なので、無事に収納できています。

2025-03-22
用途:
車両の予備鍵保管
勝 産業 様

入れている鍵では車両が盗難防止対応ですので、
エンジン始動は無理ですが、
鍵を付けたまま外に出て
集中ロックが下りた時に助かります。
磁力も強力で走行しても落ちません。

対象商品:
05867505
2024-12-02
用途:
予備キーの保管
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

雨でも大丈夫で強力磁石付きで場所を選ばないので、もしもの時にあれば便利です。

対象商品:
05867505
2023-12-31
用途:
自家用
共栄工務店 様

他の商品価格より安かったので購入しました。 歳のせいか鍵の閉じ込めが何度もあり早めに予備を作っておけば良かったのですが、この度やっと購入しました

対象商品:
05867505
2022-05-19
用途:
インドアロック時

リピートして複数台の車につけています。マグネットが強力なので安心感があります。何度も開閉して、蓋のバンドが根元から切れたりしましたが、ビニールテープを巻いてもマグネットに干渉しない作りなので、テープを巻けば、安心して使い続けられます。インドアロックした時に助かりました。

対象商品:
05867505
2021-05-22
用途:
車のスペアキー用に
運輸・通信業

今まで他のメーカーのキーケースを車のシャーシに取り付けてましたが2度紛失したので、今回この商品にしてみました。磁石もしっかりしてます。どれくらい持つのか期待してます。

対象商品:
05867505
2021-07-07
用途:
緊急用
卸売・小売業

緊急用にフレームに付けました。
特に問題なし。いざというときに期待です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする