グリーンパル
ボックスマニア
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
490
40
115
215
490
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05868577
品番
#13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
部品や工具などの小物を効率よく収納できます。
積み重ねて使用でき、使用しないときはネスティングして省スペースで保管できます。
用途
工場の部品、ねじ、ボルト、座金、工具などの小物収納に。
サイズ
#13
質量(g)
490
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
462×280×146
材質
本体はポリプロピレン
色
クリア