曜日別特売
28750 ボックスマニア グリーンパル 05868602

28750 ボックスマニア グリーンパル 05868602
28750 ボックスマニア グリーンパル 05868602
28750 ボックスマニア グリーンパル 05868602

ボックスマニア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
質量(g)215
内容量1個注文コード05868602品番28750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

部品や工具などの小物を効率よく収納できます。
積み重ねて使用でき、使用しないときはネスティングして省スペースで保管できます。

用途
工場の部品、ねじ、ボルト、座金、工具などの小物収納に。
サイズ
M
質量(g)
215
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
278×200×100
材質
本体はポリプロピレン
色
クリア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする