曜日別特売

白金温度計 805A-LPシリーズ805A-LP-200A-ST

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
測定範囲(℃)-200~+200 / -200~+500
-200~+200 / -200~+500
-200~+500
内容量1セット注文コード05885560品番805A-LP-200A-ST
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

白金測温抵抗体(Pt100Ω)センサー入力の高精度タイプデジタル温度計です。
測定データを固定するデータホールド機能付きです。
測定時の最高/最低温度で固定するMAX/MINホールド機能付きです。
表示部はバックライト機能付きの為、暗い場所での測定に適しています。
クラスB級、3線式の白金測温抵抗体センサーです。
高精度測定が可能な温度計です。
安定した結果を得られます。
研究開発や品質管理に適しています。
信頼性の高い計測機器です。

測定範囲(℃)
-200~+200 / -200~+500
アズワン品番
4-8018-01
付属品
ホルスターケース
寸法(mm)
83×160×38 / Φ3.2×150+100(グリップ部)
質量(g)
260(電池含む)
電源
単4乾電池×4本(テスト用付属)
センサータイプ
白金測温抵抗体(Pt100Ω)
測定精度
±(0.05%rdg+0.2)℃
分解能
0.1℃
機能
MAX/MIN、平均値、データホールド
使用環境
【温度】0~50℃【湿度】70%RH以下
保存環境
【温度】-20~+60℃【湿度】80%RH以下
サンプリング周期(ms)
1回
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする