白金測温抵抗体(Pt100Ω)センサー入力の高精度タイプデジタル温度計です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高/最低温度で固定するMAX/MINホールド機能付きです。表示部はバックライト機能付きの為、暗い場所での測定に適しています。クラスB級、3線式の白金測温抵抗体センサーです。高精度測定が可能な温度計です。安定した結果を得られます。研究開発や品質管理に適しています。信頼性の高い計測機器です。