曜日別特売
SB-11 カラビナ強力型(大) 真黒 モトコマ 05892106

SB-11 カラビナ強力型(大) 真黒 モトコマ 05892106
SB-11 カラビナ強力型(大) 真黒 モトコマ 05892106
SB-11 カラビナ強力型(大) 真黒 モトコマ 05892106
SB-11 カラビナ強力型(大) 真黒 モトコマ 05892106
SB-11 カラビナ強力型(大) 真黒 モトコマ 05892106
SB-11 カラビナ強力型(大) 真黒 モトコマ 05892106

カラビナ強力型(大) 真黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05892106
品番
SB-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

メーカーオリジナル設計のベルトスルー取付台座を採用。
最小サイズなので、腰回りの狭小スペースに取付できます。
カラビナ取付位置よりも高く、工具差しにさしてある工具に邪魔になりにくい。
鉄の風合いを高める黒染めを採用。

用途
カラビナ工具差し
トラスコ品番
655-2628
材質
カラビナ本体:鉄、台座:鉄
幅(mm)
30
色
黒
高さ(mm)
123
奥行(mm)
68
適合ベルト幅(mm)
50
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする