曜日別特売

朱雀 すみつぼホルダー

朱雀 すみつぼホルダー - ふくろ倶楽部朱雀 すみつぼホルダー - ふくろ倶楽部朱雀 すみつぼホルダー - ふくろ倶楽部朱雀 すみつぼホルダー - ふくろ倶楽部朱雀 すみつぼホルダー - ふくろ倶楽部

しなやかな手触りのヌバック牛革を使用しています。
朱雀ヌバックシリーズの墨つぼホルダーです。

用途
作業時の墨つぼの収納・携帯に。
材質
ヌバック(牛革)
全長(mm)
170
横幅(mm)
80
マチ(mm)
95
ポケット寸法縦(mm)
140
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07432928SZN-121K黒
¥4,730
¥3,598
¥3,958(税込)
8日以内出荷
代引不可
07432937SZN-121NVインディゴ
¥4,730
¥3,598
¥3,958(税込)
8日以内出荷
代引不可
07433050SZN-121B茶
¥4,730
¥3,598
¥3,958(税込)
8日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする