ふくろ倶楽部
なた袋(床革)
牛革と人工皮革を組み合わせた、レギュラータイプのなた袋です。
用途
なたの刃部の収納・保護と作業時の携帯に。
材質
牛革+人工皮革
全長(mm)
380
色
グレー
タイプ
レギュラー
横幅(mm)
170
ポケット寸法縦(mm)
270
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07433007
NT-02R
¥
2,730
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください