ふくろ倶楽部
朱雀本革なた袋
全パーツを牛革の表一枚革で仕上げています。
レギュラータイプより幅を30mm狭め、なたのガタつきを抑えています。
レギュラータイプより20mm長いスリム設計です。
用途
細幅・長めのなたの刃部の収納・保護と作業時の携帯に。
材質
牛本革(表革)
全長(mm)
400
色
白
タイプ
スリム
横幅(mm)
140
ポケット寸法縦(mm)
300
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07432840
HNT-01S
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください