曜日別特売

剪定鋏用 工具差し 台曲

剪定鋏用 工具差し 台曲 - ふくろ倶楽部剪定鋏用 工具差し 台曲 - ふくろ倶楽部

本革を使用した剪定鋏差しです。
台曲型のベルト通しを採用しています。

用途
園芸作業時の剪定鋏の収納・携帯に。
材質
牛革
色
黒
横幅(mm)
70
マチ(mm)
30
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
対応寸法(mm)
ポケット寸法縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LEG-224 0743290107432901LEG-224240210130
¥5,250
¥3,998
¥4,398(税込)
8日以内出荷
代引不可
LEG-223 0743291907432919LEG-223210180120
¥4,890
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする