ふくろ倶楽部
朱雀 本革テープフック
朱雀の腰袋と同じキップレザーを使用した、手編みの本革テープフックです。
用途
作業時のテープ類の吊り下げ・携帯に。
材質
牛革手編
全長(mm)
265
色
黒
横幅(mm)
65
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07432876
SZ-TF
¥
1,730
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください