住友電工ハードメタル
チップ SDEX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
材質
T250A
A30N
T250A
切刃長さ(mm)
12.7(±0.025)
12.7(±0.025)
15.875(±0.025)
厚さ(mm)
3.18(±0.025)
3.18(±0.025)
4.76(±0.025)
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05900063
品番
SDEX42MT T250A
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。
切刃長さ(mm)
12.7(±0.025)
材質
T250A
形状
正方形
厚さ(mm)
3.18(±0.025)
逃げ角(度)
15
メーカー従来品番
SDEX42MT
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります