住友電工ハードメタル
チップ SFKR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
05901734
品番
SFKR12T3AZEN A30N
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。
切刃長さ(mm)
12.7
材質
A30N
形状
正方形
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
25
メーカー従来品番
SFKR12T3AZEN
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面