チップ SPCH

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
材質ACZ310
内容量1箱(10個)注文コード05906503品番SPCH42R ACZ310
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

材質:PVDコーティング。鋳鉄フライス用材種。強靭な微粒系母材とZXコートを採用。
ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ
ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命
従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい
従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。

材質ACZ310形状90°正方形厚さ(mm)3.18公差±0.075切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11みぞ穴穴なしブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用メーカー従来品番SPCH42R穴の形状円筒穴+片面取(70°~90°)チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする