住友電工ハードメタル
チップ SPCH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
A30N
ACZ310
G10E
T250A
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05906616
品番
SPCH42TL-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
形状
90°正方形
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
逃げ角(度)
11
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります