チップ SPGN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード05907002品番SPGN070204 H1
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。

切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質H1形状正方形90°等級G級内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番SPGE031穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする