【簡単接続】 アダプター側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。
【安全性】 振動に強くカムアームがはずれにくい構造で、流体漏れを防止します。
【作業性】 継手の着脱が簡単にでき、接続作業がスムーズにできます。
【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。
【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。
【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。