FSC認証された竹集成材を使用し、竹の特徴である頑丈で軽量なイーゼルです。一般的なイーゼル材に使用されるブナ材は成熟するのに60~80年を要しますが、竹は3年程度で製品の素材として、利用できます。伐採すると植林の必要のある木材に対して、竹は地下茎により、伐採後も自然に繁殖する持続可能な天然資源でもあります。また、竹には抗菌作用のある含有成分があり、殺菌性や脱臭性にも優れています。コンパクトに折り畳みができ、軽くて持ち運びができるイーゼルです。垂直から水平まで作業角度が調整できます。